Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckhülse 2,5mm² m.PA Isolation blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1764051
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180312
EAN/GTIN:
     4021103803127
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
Rundsteckhülse, isoliert, mit Isolierhülse aus PVC, für Leiterquerschnitt 1, 5-2, 5 mm², Steckerdurchmesser 5 mm, blau Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: rund 5 mm, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 14...16, Nennquerschnitt: 15...25 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180312
Weitere Suchbegriffe: cimco rundstecker (crimptechnik), rundstecker (crimptechnik), rundstecker (crimptechnik) blau, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10434*
€ 0,14534*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1083*
€ 0,1513*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1122*
€ 0,1562*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1372*
€ 0,1912*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,13819*
€ 0,19319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180310
ab € 0,10221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.