Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0148083 Herst.-Nr.: 3NA3675 EAN/GTIN: 4001869056692 |
| |
|
|  |  |
 | NH-Sicherungseinsatz, NH4a, In: 800 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 130,20* | € 155,87* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 138,12* | € 164,78* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 135,73* | € 165,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 139,37* | € 166,06* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 170,19* | € 202,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|