| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0152108 Herst.-Nr.: R55110 EAN/GTIN: 4012094551302 |
| |
|
| | |
| - Art der Leuchte: Deckeneinbaustrahler - Außendurchmesser: 80 mm - Betriebsgerät: elektronischer Trafo - Betriebsgerät enthalten: nein - Brandschutz F: ja - Durchmesser des Leuchtmittels: 50 mm - Einbaudurchmesser: 68 mm - Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein - Fassung: GX5,3 - Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 - Gehäusefarbe: Edelstahl - Katalogfarbe: Edelstahl - Lampenleistung: 50 W - Leuchtmittel: NV-Halogenlampe - Lichtaustritt: direkt - Lichtverteilung: symmetrisch - Mit Leuchtmittel: nein - Schutzart (IP): IP20 - Schutzklasse: III - Schwenkbare Ausführung: ja - Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,27* | € 8,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,85* | € 8,71* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 6,16* | € 8,73* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,03* | € 10,02* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,25* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|