Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Betätiger für Positionsschalter
>
Artikel
Siemens Universal-Radiusbetätiger 3SE5000-0AV05
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0152212
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE50000AV05
EAN/GTIN:
4011209691100
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter
Getrennter Betätiger, Universal-Radius-Betätiger für Positionsschalter mit Zuhaltung 3SE5312/3SE5322 und AS-i 3SF13 und Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/3SE52 und AS-i 3SF11/3SF12 Betätiger SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Endschalter mechanisch
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,05*
€ 22,38*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 24,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,13*
€ 25,31*
Lager 4792
4 Tage
8
€ 6,95*
ab € 18,42*
€ 25,70*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 26,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, 1X
Siemens
3SE51120QV10
ab € 40,83*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, 1X
Siemens
3SE51140QV101AE1
ab € 48,61*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, nach EN50041 1S/1Ö
Siemens
3SE51140RV101AC5
ab € 47,88*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 31mm
Siemens
3SE52320QV40
ab € 24,38*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 31mm
Siemens
3SE52320RV40
ab € 22,84*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 50mm
Siemens
3SE52420QV40
ab € 26,30*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgehäuse
Siemens
3SE52420RV401AA1
ab € 29,15*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53120SB12
ab € 162,54*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53123SD13
ab € 167,26*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53120SD11
ab € 154,20*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53122SD12
ab € 166,99*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53120SB11
ab € 159,73*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53120SE13
ab € 174,45*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53123SB13
ab € 179,05*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Siemens
3SE53120SD13
ab € 153,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen