Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE53120SD11
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE53120SD11
EAN/GTIN:
4011209682955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung Zuhaltekraft 2600 N 5 Anfahrrichtungen Federkraftverriegelt Hilfsentriegelung vorne Magnetspannung DC 24 V Überwachung Betätiger 2Ö/1S Überwachung Magnet 2Ö/1S Lieferung ohne Betätiger. Betätiger 3SE5000-0AV0. bitte separat bestellen Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen. Sie bewirken, dass Schutztüren, Abdeckungen oder Schutzklappen/-gitter geschlossen gehalten werden, solange ein gefährlicher Zustand besteht.Die Antriebsköpfe in schraubenloser Montage sind um 4x90 Grad drehbar. Es sind 5 Anfahrrichtungen des Betätigers möglich, davon eine stirnseitig. Die Schaltelemente gewährleisten eine sehr hohe Kontaktsicherheit und sind nur mit getrennt kodiertem Betätiger schaltbar, die einen erhöhten Manipulationsschutz gewährleisten. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts komfortabel an. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden.Die Geräte stehen mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung, in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N zur Verfügung. Ein umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern ist bestellbar. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang der Sicherheitsschalter enthalten und muss getrennt bestellt werden. Als Zubehör sind je nach Ausführung Stecker sowie weiteres Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
185 mm
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Mit Fluchtentriegelung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Statusanzeige:
false
Breite des Sensors:
54 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Positionsschalter mit Zuhaltung
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Magnetische Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
Verriegelungsschalter
,
mechanischer sicherheitsschalter 24v
,
mechanischer sicherheitsschalter
,
siemens verriegelungsschalter
,
SIRIUS
,
RFID Schalter
,
Sicherheitsschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 154,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 10m lang, für Sicherheitsschalter-RF
Siemens
3SX56012GA10
ab € 29,49*
Zubehör
Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.
Siemens
3SX9926
ab € 3,96*
Zubehör
Schutzkappe, Zub. 3SE53 und 3SF13 (mit ASI) sowie Positionsschalter
Siemens
3SE50000AV081AA2
ab € 5,08*
Zubehör
Sperreinsatz, Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,32*
Zubehör
Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A
Siemens
3SY3128
ab € 12,03*
Zubehör
Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker 4pol., M12 für M20x1,5 für 250V, 4A
Siemens
3SY3127
ab € 10,66*
Zubehör
Zubehör für Positionsschalter 3SE5, Gerätestecker Kunststoff, M12, 8-polig
Siemens
3SX51001SS08
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen