Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KIGVQ 80 Schraubkopfplatte f.Profil I 80 vertikal verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0154835
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KIGVQ80
EAN/GTIN:
     4013339922352
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte
Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte und zwei vormontierten Verbinderlaschen, zur Montage an schrägen Decken oder an horizontal geneigte Träger, mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 50°, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : I 80/... nach DIN 1025 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Bef. Lochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Verbinderlaschenlochung : ¿ 11 mm mittiger Abstand : 100 mm Gesamtlänge L : 261 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,88*
€ 46,27*
€ 5,00*
ab € 54,83*
€ 71,06*
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 73,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,45*
€ 75,80*
€ 5,95*
ab € 61,98*
€ 80,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.