| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80958972 Herst.-Nr.: KIGVQ 80 EAN/GTIN: 4013339922352 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte KIGVQ 80 Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißter Anschlussplatte und zwei vormontierten Verbinderlaschen, zur Montage an schrägen Decken oder an horizontal geneigte Träger, mit einem vertikalen Verstellbereich von max. +/- 50°, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : I 80/... nach DIN 1025 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Bef. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | ja | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | -50..50 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 35,19* | € 46,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,64* | € 71,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,06* | € 73,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,61* | € 76,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,95* | € 80,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|