Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 188316 EVG LL 2x18+2x36W Warmstart 28x30x359mm Typ ELXc 236.202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0156271
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188316
EAN/GTIN:
     4014364450841
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart Spannung AC: 220-240V 50/60Hz Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K9) ) Leistungsfaktor: >0,95 Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II (Kunststoffgehäuse) Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max. 70°C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264V Steckklemmen: 0,5-1,0qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 EOL-Abschaltung Abmessungen: 28x30x359mm Typ: ELXc236.202, Art der Dimmung: ohne, Schutzklasse: I, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung von/bis: 220-240V, Ausführung: elektronisch, Breite: 30, 4mm, Höhe: 28, 5mm, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 36W, Für Lampenart T26: Ja, Länge: 359mm,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 7,50*
ab € 7,40*
€ 14,05*
1
€ 5,00*
ab € 23,08*
€ 31,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,66*
€ 35,13*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,67*
€ 42,03*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 33,57*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.