Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0156457 Herst.-Nr.: ZB5AG012 EAN/GTIN: 3389110135381 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug in jeder Position. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,057 kg. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner IP66 und IP66, was es ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Ronis 421E, Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach DNV, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, GL, BV, RINA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, JIS C 4520. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,27* | € 40,64* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,25* | € 40,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,97* | € 40,83* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,61* | € 41,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,13* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|