Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement Schlüsselsch. 3 Stellungen rastend ZB5AG012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement für Schlüsselschalter ZB5, 3 Positionen
Frontelement für Schlüsselschalter ZB5, 3 Positionen
Frontelement für Schlüsselschalter ZB5, 3 Positionen
Artikel-Nr.:
     6012B-72356732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AG012
EAN/GTIN:
     3389110135381
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster

Frontelement Schlüsselsch. 3 Stellungen rastend ZB5AG012

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug in jeder Position. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,057 kg. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner IP66 und IP66, was es ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,82*
€ 41,29*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,82*
€ 41,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,37*
€ 41,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,91*
€ 42,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,18*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.