Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen
>
NV-Halogenlampen
>
Artikel
Houben 520866 Fassung G4 PPS Flansch Löcher M3 140mm FEP-L braun/blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0157479
Hersteller:
Arnold Houben
Herst.-Nr.:
520866
EAN/GTIN:
4019768073610
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G4-Fassung Mit integriertem Kabelhalter Gehäuse: PPS, schwarz, T200 Nennwert: 2/24 Mehrpunkt-Kontakte: Cu NiZn Leitungen: Cu vz, mehrdrähtig 0,75qmm, Si-Isolation braun/blau, Länge: 140mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 8,6g Typ: 30480 Befestigungsart: Schraubbefestigung Fassung: G4/GZ4 Ausführung: Schraubfassung Werkstoff: Kunststoff Farbe: schwarz Mit Starteraufnahme: Nein
... >
Installationsleuchten
>
Leuchtenzubehör
>
Fassungen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lampenfassungen
,
NV-Halogenlampe
,
NV-Halogenlampen
,
arnold houben fassung
,
fassung
,
fassung kunststoff
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 4,17*
Lager 986
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,98*
€ 6,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen