| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0158723 Herst.-Nr.: 504228 EAN/GTIN: 4046548026665 |
| |
|
| | |
| PSENmag Serie 1 (eckig) Sicherheitsschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 ... zugelassen für sichere Anwendungen bis - Kategorie 4 nach EN 954-1 - PL e nach prEN ISO 13849-1 - SIL 3 nach En IEC 62061 ... in Verbindung mit - Sicherheitsschaltgeräten PNOZ X: nahezu alle Auswertegeräte (nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) - Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma: PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5 - Sicherheitsschaltgeräte PNOZpower: PNOZ p1p - Sicherheitsschaltgeräte PNOZelog: PNOZ e1, PNOZ e1.1p, PNOZ e1vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp - Serienschaltung direkt oder über Schnittstelle PSEN ix1 - Anschlussarten: (1) M8-Stiftstecker, 4-polig, (2) Kabel PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un Bestellnummer: 504228 Typ: PSEN 1.1a/b-22 Bauform: rechteckig Gesicherter Schaltabstand: -- Gesicherter Ausschaltabstand: -- Statusanzeige: ohne LED geeignet für Serienschaltung: ja Schutzart Gehäuse: IP69K Anschlussart: 5m Kabel Zulassungen: CE , ECOLAB , GOST-Russland , TÜV , UL/cUL Abmessung Breite: 26,0 mm Abmessung Höhe: 36,0 mm Abmessung Tiefe: 13,0 mm Anzahl Öffner: -- Anzahl Schliesser: 2 Umgebungstemperatur in °C: -10 - 70 °C Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Bruttogewicht: 175 g Nettogewicht: 170 g |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,88* | € 85,38* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 69,57* | € 85,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,97* | € 86,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,14* | € 88,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,60* | € 89,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|