Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor 8mm/5m/ix1/1unit PSEN 1.1a-22 #504228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor 8mm/5m/ix1/1unit PSEN 1.1a-22 #504228
Sicherheitssensor 8mm/5m/ix1/1unit PSEN 1.1a-22 #504228
Artikel-Nr.:
     6012B-71856621
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     504228
EAN/GTIN:
     4046548026665
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitssensor 8mm/5m/ix1/1unit PSEN 1.1a-22 #504228

Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform. Höhe Bauform 13mm IP6K9K, Schaltabstand 8mm, Für Anwendungen mit PSEN ix1 VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 5m Kabel (PUR).
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,66*
€ 84,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,76*
€ 85,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,31*
€ 85,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 87,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,38*
€ 88,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.