Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico MS 8 P Stellmotor f.Kanalsysteme 0157.0761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0161503
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0761
EAN/GTIN:
     4012799577614
- Stellmotoren zum Öffnen und Schließen der Kanal-Verschlussklappe RKP und Jalousie-Regelklappe JRE.  - Mit Sperrbügel zur Verdrehsicherung.  - Kombination mit Antriebsachsen bis 20 mm Durchmesser oder 16 mm Vierkant möglich.  - Maximaler Drehwinkel: 90°.  - Drehwinkelbegrenzung in 5°-Schritten einstellbar.  - Mit Zweipunktregelung für die Stellungen Auf und Zu.  - Rechts- oder Linksdrehung der Antriebsachse möglich.  - MS 8 P: Mit 2 zusätzlichen Hilfsschaltern.  - Nicht für Ex-Bereich geeignet. Artikel: MS 8 P  - Spannungsart: Wechselstrom  - Bemessungsspannung: 230 V  - Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz  - Maximalbelastung (induktive Last): 2 A  - Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A  - Schutzart: IP 44  - Material Gehäuse: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig  - Farbe: blau  - Gewicht: 1,37 kg  - Gewicht mit Verpackung: 1,44 kg  - Breite: 100 mm  - Höhe: 180 mm  - Tiefe: 65 mm  - Breite mit Verpackung: 110 mm  - Höhe mit Verpackung: 200 mm  - Tiefe mit Verpackung: 80 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,67*
€ 428,43*
Frei Haus
ab € 383,17*
€ 434,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 380,52*
€ 437,91*
Frei Haus
ab € 386,35*
€ 438,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,51*
€ 448,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0080.0662
ab € 1.375,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.