Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa EG-M, 1 1/4Zoll-M40 EG-P,Messing vernickelt 3/8 Zoll,PG 13,5 0608000040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0161940
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10610000013
EAN/GTIN:
     4025113111579
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Metallschlauchverschraubung
Metallverschraubung gerade EG-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,371*
€ 6,831*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,3814*
€ 6,8414*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0049*
€ 7,6249*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,87846*
€ 10,05846*
3 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 8,75*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,05846*
€ 11,96957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57846*
€ 11,39837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87846*
€ 9,37537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,5846* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.