| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-126542 Herst.-Nr.: 10610000013 EAN/GTIN: 4025113111579 |
| |
|
| | |
| 10610000013 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 18,0mm - 3/8 Zoll für Schlauch-Innendurchmesser 12,5mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Gewinde: PG13,5x1,41 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 12,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 18,0mm / 3/8 Zoll Für Schlauch-Innendurchmesser: 12,5mm Innendurchmesser: 10,2mm Maße: Höhe: 35,0mm Schlüsselweite: SW26 / SW24 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -45°C bis 105°C Schutzart: IP67 Passend für: LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Elastomer Kunststoff Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Einwandfreie Erdung. - Inkl. Innentülle und Dichtring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. - Abgestimmt auf die amerikanischen und kanadischen Handelsgrößen. - EMV-Schutzschlauchverschraubung durch verlängerte Druckmutter. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Umgebung: -flüssigkeitsdicht Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,361* | € 6,811* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,3714* | € 6,8314* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,9949* | € 7,6149* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,87846* | € 10,03846* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,77* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|