Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KL60.503F Kabelleiter 60x500x6000mm T1,5mm gel.feuerverz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0167140
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KL60.503F
EAN/GTIN:
     4013339570201
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter nach DIN EN 61537, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 500 mm Materialstärke Holm : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Bodenlochung : Ø 8,5 mm mittiger Abstand : 100 mm Lieferlänge L : 6000 mm Transportlänge : 6000 mm + B Nutzbarer Querschnitt : 21550 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 195,00*
ab € 69,65667*
€ 84,04667*
Lager 4147
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 69,71*
€ 84,16*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 84,16*
€ 100,15
pro Meter
ab 12 Meter
€ 83,87*
€ 99,81
pro Meter
ab 30 Meter
€ 79,84*
€ 95,01
pro Meter
ab 60 Meter
€ 74,54*
€ 88,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 69,71*
€ 82,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 504,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.