Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-4-8410/Z Stern-Dreieck-Schalter 83929


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0170878
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     083929
EAN/GTIN:
     4015080839293
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Nockenschalter
Stern-Dreieck-Schalter
Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,24*
€ 37,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,39*
€ 38,44*
€ 5,00*
ab € 30,99*
€ 40,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,27*
€ 40,89*
€ 3,90*
ab € 32,36*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,89*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 30,93*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,63*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,77*
Zubehör
Eaton
262041
ab € 51,79*
Zubehör
Eaton
262042
ab € 47,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.