Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico SGK 25 Schutzgitter Kunststoff DN250 0059.0162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0177074
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0059.0162
EAN/GTIN:
     4012799591627
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
- Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857.  - Passend für die Baureihen EZQ / DZQ, EZR / DZR und EZD / DZD.  - Montage an Saug- und Druckseite möglich.  - Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: SGK 25  - Luftrichtung: Be- und Entlüftung  - Material: Kunststoff  - Gewicht: 0,1 kg  - Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg  - Geeignet für Nennweite: 250 mm  - Breite: 297 mm  - Höhe: 297 mm  - Tiefe: 295 mm  - Breite mit Verpackung: 297 mm  - Höhe mit Verpackung: 297 mm  - Tiefe mit Verpackung: 295 mm  - Umgebungstemperatur: 65 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,29*
€ 32,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 32,37*
€ 5,00*
ab € 24,37*
€ 32,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,06*
€ 33,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.