Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 12-S, AD13,0 Wellschlauch gr 10236201010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0192193
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236201010
EAN/GTIN:
     4025113105790
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL94), IP 68/IP 69K Für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz und orange lieferbar) Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,535*
€ 97,875*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,2625*
€ 99,3525*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,345*
€ 107,735*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,44*
€ 111,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,765*
€ 134,405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,3525*
€ 118,22948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,5325*
€ 114,87368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,1425*
€ 109,64958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,5825*
€ 107,79318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,2625*
€ 97,89238
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,64525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7213*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7213*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 1,00*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,46*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,76*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.