Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD13,0mm parallelgewellt grau ID10,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130267
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA12AD13/GR
EAN/GTIN:
     4025113105790
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12-S, V2 (UL94), IP 68/IP 69K Für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz und orange lieferbar) Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 13 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 10 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Biegeradius, statisch: 15 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 12, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: true, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: true, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 45 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA12AD13/GR
Ident Code:
10236201010
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,82*
€ 97,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,435*
€ 97,695*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,1625*
€ 99,1825*
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 101,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,665*
€ 107,685*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,695*
€ 116,25705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,245*
€ 112,15155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,765*
€ 108,01035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,895*
€ 105,78505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,435*
€ 95,71765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6087* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7282*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 1,0082*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,27*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,95*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 1,0082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.