| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0193478 Herst.-Nr.: 2CPX041287R9999 EAN/GTIN: 4011617412878 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für N/PE Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 90 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 188 mm, für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX149, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,50* | € 63,46* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 48,88* | € 64,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,72* | € 66,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,50* | € 70,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,52* | € 72,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|