| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2836088 Herst.-Nr.: MN162 EAN/GTIN: 4011617412878 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für N/PE Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 90 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 188 mm, für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX149, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 260 mm, mit Abdeckung: true, Polzahl: 2, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 20 kA, Schienenabstand: 92 mm, Schienenhöhe: 30 mm, Schienenstärke: 10 mm, Max. Bemessungsstrom: 630 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MN162 | Ident Code: | 2CPX041287R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,14* | € 63,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,39* | € 64,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,71* | € 66,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,39* | € 69,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,44* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|