Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX FD 891 25G0,75 Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 25G0,75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0201092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026125/50
EAN/GTIN:
     4044774642741
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 25G0,75 50 M, Steuerleitung, 25G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs, Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Core Line),Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 436,992*
€ 509,142*
Frei Haus
ab € 438,00*
€ 513,57*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,142*
€ 605,87898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,832*
€ 601,94008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,902*
€ 577,03338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,542*
€ 561,13498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,992*
€ 520,02048
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,73984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.