| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0201406 Herst.-Nr.: 108984 EAN/GTIN: 4019768068029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | G13-Doppelfassung für Lampen T8 Lichtpunkthöhe: 22mm, Lichtpunktabstand: 50mm Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Leitungsführung unterseitig Steckklemmen: 0,5-1qmm Einsteckfuß für Wanddicke 1mm Gewicht: 14g Typ: 22900, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G13, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Doppelfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |