| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65284099 Herst.-Nr.: 777582 EAN/GTIN: 4046548009361 |
| |
|
| | |
| Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o fix PZE X4VP 2 #777582 Kontakterweiterung Eingänge: 1 kanalige Beschaltung Ausgänge: 4S (t=2s fest). UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Kontaktblock zur Kontakt- Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Auswertung der Eingänge: | einkanalig | Mit Rückführkreis: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,98* | € 138,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,73* | € 139,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,92* | € 142,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,36* | € 143,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,16* | € 144,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|