Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF KFA6-ER-1.5 Elektrodenrelais Empfindlichkeit 1-30 kOhm 096045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0207733
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     096045
EAN/GTIN:
     4050143058877
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 1x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Versorgung: 230 V AC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 150,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,37*
€ 150,91*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,14*
€ 156,66*
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 156,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,18*
€ 159,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
215359
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.