| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0211944 Herst.-Nr.: EVC074 EAN/GTIN: 4021179021869 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 60 V AC, 5 m, PUR, Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,67* | € 19,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,68* | € 23,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,84* | € 23,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,78* | € 24,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,14* | € 24,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|