Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Kabeldose abgewin. M12 30VAC/36VDC 4A 5x0,34 5m EVC074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3808665
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC074
EAN/GTIN:
     4021179021869
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
EVC074
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 19,87*
€ 5,00*
ab € 17,85*
€ 23,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,85*
€ 23,93*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 17,81*
€ 24,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,61*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.