Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB35EW Zählerschrank IP54 SKII 1100x1300x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0220926
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB35EW
EAN/GTIN:
     3250617620918
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Leerschrank, universZ, 1100x1300x160mm, Schutzklasse II, IP54, 420 PLE.Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür, ab 800 mm Breite mit zwei Türen, Korpus und Türen aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dicken Stahlblech. Innenauskleidung aus Isolierstoff, oben und unten werkzeuglos abnehmbare 2-Komponenten Leitungseinführungen. Rückseite mit Vorprägungen im Kunststoffteil zum Einbau von 2-Komponenten, Leitungseinführungen, seitlich integrierte abnehmbare Sammelschienendurchführungen mit Vorprägungen für Leitungseinführungen. Tür frontbündig mit innen liegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel =110°. Türverschluss mit Vorreiber und Stangenverschluss als Dreipunktschließung, Türverschluss austauschbar, ersetzbar durch andere Schließungen. Schränke können nebeneinander und übereinander montiert werden, Schränke können nebeneinander und übereinander mechanisch als auch elektrisch verbunden werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 987,75*
€ 1.122,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 996,35*
€ 1.124,68*
€ 65,00*
ab € 1.016,03*
€ 1.149,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,64*
€ 1.335,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,32*
€ 1.315,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,19*
€ 1.260,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,92*
€ 1.224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,75*
€ 1.175,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ025N
ab € 167,16*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,11*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 37,93*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 50,38*
Zubehör
Hager
FZ35B
ab € 180,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.