Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix GIC 2,5/ 2-ST-7,62 1828809 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0223233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1828809
EAN/GTIN:
     4017918050696
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: GIC 2,5/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1571*
€ 1,4441*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1782*
€ 1,4782*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,20468*
€ 1,51468*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2288*
€ 1,5488*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2408*
€ 1,5608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51468*
€ 1,80247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39468*
€ 1,65967
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20468*
€ 1,43357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0276*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0611*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.