Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss iceguard 18 Selbstlimitierdes Heizband 250m Trommel 18/36 W/m 98300861


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0224989
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     98300861
EAN/GTIN:
     5703466213490
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 250 m Trommel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 13,10*
1 Tag
244
1
€ 4,98*
ab € 10,21*
€ 14,64*
250
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 14,77*
1
€ 5,46*
ab € 10,62*
€ 15,23*
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 16,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 3.275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
19805193
ab € 37,61*
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,70*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400142
ab € 5,97*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 20,37*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805746
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.