| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0227359 Herst.-Nr.: 121720 EAN/GTIN: 4015081195305 |
| |
|
| | |
| Kontaktelement, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Befestigung: Bodenbefestigung, Beschreibung: Der Schließer wird bei der Montage am Taster betätigt., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,79* | € 16,16* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,77* | € 17,11* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,80* | € 17,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,52* | € 18,36* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,68* | € 18,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|