Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0234179
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120324
EAN/GTIN:
     4044773111750
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5, Steuerleitung, 18G1.5, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,84708*
€ 7,23708*
€ 65,00*
ab € 5,09*
€ 7,56*
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 13,30*
2 Tage
47
€ 6,95*
ab € 8,01*
€ 14,84*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,23708*
€ 8,61213
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,74708*
€ 8,02903
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,52708*
€ 7,76723
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,24708*
€ 7,43403
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95708*
€ 7,08893
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,84708*
€ 5,76803
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.