Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FRONT 2,5-H/SA10 1700040 Leiterplatten-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0246974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700040
EAN/GTIN:
     4017918022730
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: FRONT 2,5-H/SA10, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7956*
50
€ 5,00*
ab € 0,6754*
€ 0,9154*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,69066*
€ 0,94066*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6988*
€ 0,9488*
50
€ 3,90*
ab € 0,7044*
€ 0,9544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94066*
€ 1,11939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89066*
€ 1,05989
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80066*
€ 0,95279
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69066*
€ 0,82189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,033* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700024
ab € 0,1507*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,909*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1468*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.