| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0252021 Herst.-Nr.: KES-2.3.15 EAN/GTIN: 4011126403053 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für EDV-Stromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65... . Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED... in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm. Set besteht aus : 1 x Geräteadapter, zweifach, Modul 45, mit 2 Federclips 1 x Steckdoseneinsatz, zweifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit Berührungsschutz 1 x Abdeckrahmen, zweifach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld 1 x Montageanleitung. Der Querschnitt ca. 1134 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 83 x 138,5 mm für Deckelöffnung : 80 mm Nennspannung : 250V / 16A Steckdoseneinsatz Farbton : rubinrot RAL : 3003 (ähnlich) Abdeckrahmen Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,08578* | € 19,94578* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,44* | € 26,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,18* | € 30,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,6842* | € 34,7742* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 27,05974* | € 36,73974* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|