| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60751121 Herst.-Nr.: KES-2.3.15 EAN/GTIN: 4011126403053 |
| |
|
| | |
| Zweifachsteckdoseneinheit rot KES-2.3.15 Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für EDV-Stromkreise, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65... . Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montageart der Dose: | Front | Ausführung: | geschlossen | Geräteart: | sonstige | Befestigungsspur: | sonstige | Montageart Installationsgerät: | rasten | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,08578* | € 19,94578* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,44* | € 26,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,18* | € 30,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,6842* | € 34,7742* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,05974* | € 36,73974* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|