Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider BRS397H360ABA Motor BG.90 2.26Nm Klemmkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0255002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS397H360ABA
EAN/GTIN:
     3606485152608
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor schneider
Dreiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS3. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise und eine optimierte interne Geometrie aus, diese gewährleisten einen sehr leistungsstarken Schrittmotor und minimieren Wartungsaufwendungen. Dieser Motor verfügt über ein Haltemoment von 1,92 Nm. Das Flanschmaß beträgt 85 mm, die Motorlänge 68 mm und der Zentrierbund 60 mm. Die Welle hat einen Durchmesser von 12 mm, ist glatt ausgeführt und die Schutzart des Wellenendes ist IP41. Das Motorgehäuse hat die Schutzart IP56. Es ist kein Encoder vorhanden. Die nominale Versorgungsspannung beträgt 48 VDC und der Anschluss erfolgt über einen Klemmenkasten. Eine Haltebremse ist bei diesem Motor nicht montiert. Bewegungen werden präzise, schrittweise durchgeführt, die von einem Schrittmotorverstärker Lexium SD315 definiert werden und so perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 475,50*
€ 532,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 536,84*
Frei Haus
ab € 635,20*
€ 696,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 706,81*
€ 774,24*
€ 5,95*
ab € 715,79*
€ 778,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,15*
€ 633,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,89*
€ 590,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.