Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX 150CY 2X1,5 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0256011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015802/75
EAN/GTIN:
     4044774544472
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 2X1,5 75 M, Steuerleitung, 2X1.5, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL recognized, H05VVC4V5-K, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5),Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VVC4V5-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
75
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,18995*
€ 2,74995*
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,21914*
€ 2,77914*
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 457,64*
€ 540,97*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 2,74995*
€ 3,27244
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,18995*
€ 2,60604
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 206,24625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.