Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO VH-4L 3SF1C16 Versorgungseinheit IP20 Luft Griff PA NF-bestückt 6109818


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0259012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109818
EAN/GTIN:
     4012195125167
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 403,01*
€ 458,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,93*
€ 462,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,74*
€ 471,67*
Frei Haus
ab € 419,18*
€ 474,50*
Frei Haus
ab € 421,46*
€ 479,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,86*
€ 550,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,73*
€ 545,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,93*
€ 483,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 238,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.