Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit IP20 140x140x1100,RAL9011 VH-4L 3SF1C16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versorgungseinheit IP20 140x140x1100,RAL9011 VH-4L 3SF1C16
Versorgungseinheit IP20 140x140x1100,RAL9011 VH-4L 3SF1C16
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20766780
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109818
EAN/GTIN:
     4012195125167
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Versorgungseinheit IP20 140x140x1100,RAL9011 VH-4L 3SF1C16

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2 und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2 , mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 3 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
196 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 402,96*
€ 458,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 405,58*
€ 462,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,73*
€ 471,37*
Frei Haus
ab € 419,06*
€ 474,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,65*
€ 478,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 239,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.