| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0265460 Herst.-Nr.: 049121 EAN/GTIN: 3245060491215 |
| |
|
| | |
| Legrand Treppenlichtzeitschalter, zum Einbau in Unterputz-Dose, 1-polig, 10 A/ 250 VAC, elektronisch, Steuerspannung AC 230 V, 1 Schließer, sehr geringes Schaltgeräusch, Zeitbereich: 1 - 60 Min., jederzeit nachschaltbar, mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter zuschaltbar), Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Eigenverbrauch 0,8 W, Schraubenlose Anschlussklemmen, Schutzklasse IP 20, Abmessung: 49 x 46 x 26 mm (Höhe x Breite x Tiefe). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 41,26* | € 47,79* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,34* | € 50,04* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,95* | € 50,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 40,07* | € 52,09* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,38* | € 53,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|