Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LCC-2 25/21,1x26 sw 30m Metall/PVC Schutzschlauch 61804742


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0268903
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804742
EAN/GTIN:
     4044773200188
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® LCC-2 25/21.1X26 BK 30M, Metall-Schutzschlauch mit Mantel, Innendurchmesser: 21.1mm, Aussendurchmesser: 26mm, Nenngröße: 25, Stahl, UV-beständig, Anwendungsgebiete: Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen,Für den Außenbereich geeignet,Hält hohen mechanischen Belastungen stand , Nutzen: Dank flüssigkeitsdichtem PVC-Außenmantel besonders witterungsbeständig,Flexibler, wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakprofil sorgt für erhöhte Tritt- und Druckfestigkeit,Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81434*
€ 6,00434*
Lager 4147
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,83175*
€ 6,02175*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,01134*
€ 6,23134*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,69*
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,24369*
€ 7,56369*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,02175*
€ 7,16588
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,52175*
€ 6,57088
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,83175*
€ 5,74978
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,83175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 180,6525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502031
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.