Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais
>
Artikel
PILZ PNOZ s8 C 24VDC 2 PNOZS8C24VDC2N/O
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0272266
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
751108
EAN/GTIN:
4046548025507
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
pilz sicherheitsrelais 24vdc
,
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,61*
€ 99,72*
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,54*
€ 99,80*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,25*
€ 100,62*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,16*
€ 101,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 102,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,969*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Endwiderstand Pilz 750010
Pilz
750010
ab € 3,19*
Zubehör
Federkraftklemmen-Set Pilz 751002
Pilz
751002
ab € 5,55*
Zubehör
Kontaktbrücke Pilz 750020
Pilz
750020
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen