Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock 24VDC 2 n/o PNOZ s8 C #751108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock 24VDC 2 n/o PNOZ s8 C #751108
Kontaktblock 24VDC 2 n/o PNOZ s8 C #751108
Artikel-Nr.:
     6012B-75284874
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751108
EAN/GTIN:
     4046548025507
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Kontaktblock 24VDC 2 n/o PNOZ s8 C #751108

PNOZsigma Kontakterweiterung. Ausgänge: 2S, 1HL. UB 24V DC, Breite: 12,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,26*
€ 98,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,22*
€ 98,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,56*
€ 99,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,34*
€ 100,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 100,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,54*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.