Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Flexa USZ-M AD45-M50 Metallverschraubung Kabelzugentlastung 15016327150
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0280076
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15016327150
EAN/GTIN:
4025113263315
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USZ-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, Zugentlastung Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
endtülle flexa
,
endtülle
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 100,39*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 83,9822*
€ 100,5122*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 86,90731*
€ 104,07731*
Lager 52L5J
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 146,64*
€ 201,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,07731*
€ 123,852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00731*
€ 123,7687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90731*
€ 103,4197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 520,38655* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 10, M 12 x 1,5 USZ-M, AD10-M12
Flexa
15016327112
ab € 12,78*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 14, M 16 x 1,5 15016327116
Flexa
15016327116
ab € 14,57*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 21, M 20 x 1,5 15016327020
Flexa
15016327020
ab € 20,10*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 21, M 25 x 1,5 15016327125
Flexa
15016327125
ab € 28,01*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 27, M 25 x 1,5 15016327025
Flexa
15016327025
ab € 30,1057*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 27, M 32 x 1,5 USZ-M, AD27-M32
Flexa
15016327132
ab € 28,0613*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 36, M 40 x 1,5 15016327140
Flexa
15016327140
ab € 64,89*
Ähnlich
Metallverschraubung gerade AD 56, M 63 x 1,5 15016327163
Flexa
15016327163
ab € 129,61*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms Ø17mm M20x1,5 M20 x 1,5 38Zoll IP40-65 Gew ger USZ-M,AD17-M20
Flexa
15016327120
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen