Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung ME2982C Rahmen 2fach LS/FD-design Messing classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0285234
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2982C
EAN/GTIN:
     4011377099524
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Komponenten für die Einzelraumregelung Temperatur-Management Der wartungsfreie thermische Ventilanbetrieb öffnet und schließt alle Kleinventile völlig geräuschlos bei minimalstem Stromverbrauch. Dank seines geringen Stromverbrauchs kann der Ventilantrieb sowohl von digitalen als auch von analogen Regelgeräten (2-Punkt- oder Puls-Pause-Signal) angesteuert werden. Das elektrisch beheizte und überhubsichere Dehnelement drückt je nach Wirkungsweise das Ventil auf oder zu. Die Gegenbewegung wird durch die Feder des Ventils bewirkt. Die Funktionsweise kann auf einfache Art in stromlos geschlossen oder stromlos offeneingestellt werden. Technische Daten: Spannung: AC 230 V~ Funktion: stromlos ZU/AUF Leistungsaufnahme: 230 V im Betrieb 2,5 W Einschaltstrom: max. 250 mA Schutzart Laufzeit für 3,6 mm Hub: ca. 3 min Federkraft: 125 N Umgebungstemperatur: -5 °C bis + 50 °C Schutzart: IP 43 Schutzart senkrecht: IP 44 Ausführung: Thermischer Ventilantreib AC 230 V~ Farbe: alpinweiß (ähnlich RAL 9010)
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 38,80*
1
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 39,95*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 40,90*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 31,25*
€ 42,14*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,93*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.