Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2-fach ME2982C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6550530
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     ME2982C
EAN/GTIN:
     4011377099524
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Rahmen 2fach, Messing classic für waagerechte und senkrechte Kombination IP20 Material: Messing Maße (B x H): 81 x 152 mm Farbe: Messing, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 152 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Messing, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
ME2982C
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 38,80*
1
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 39,95*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 40,90*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 31,25*
€ 42,14*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,93*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.