Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0289388
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120366
EAN/GTIN:
     4044773109221
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g6
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G6, Steuerleitung, 4G6, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,12461*
€ 6,21461*
1
€ 65,00*
ab € 4,17*
€ 6,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 11,10*
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 11,11*
3 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 13,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,21461*
€ 7,39539
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,78461*
€ 6,88369
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,53461*
€ 6,58619
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,34461*
€ 6,36009
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01461*
€ 5,96739
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,12461*
€ 4,90829
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120370
ab € 6,81794*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120270
ab € 1,0744*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309
ab € 1,24756*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120360
ab € 2,83305*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120235-1
ab € 0,76458*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120269-1
ab € 0,92628*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120342-1
ab € 1,86787*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120343
ab € 2,04044*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120374
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.