Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax NA6x30 Nagelanker Bohrnenn-DM 6mm Klemmbereich 30qmm Stahl galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0298686
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NA6X30
EAN/GTIN:
     4013339117673
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
Nagelschellen
Nagelanker. Anker zur Verwendung im Beton für Mehrfachbefestigung. Der Nagelanker wird in ein Bohrloch gesetzt und durch Aufbringen der Belastung verspreizt. Der Nagelanker ist geeignet für die Durchsteckmontage. Zu montieren durch leichte Hammerschläge auf den Nagelkopf. Zulässige Lasten für zentrischen Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel sowie Ankerkennwerte und BauteilAbmessungen für Betonfestigkeitsklassen = B 25 bzw. C 20/25 und = B 55 bzw. C 50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid Nr. ETA-18/0541 zu beachten! Für den Außenbereich empfehlen wir Nagelanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendungsbereich Der Anker darf als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168, sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1 kN/m² - auch in der aus Lastspannungen erzeugten Zugzone - verwendet werden. Technische Angaben Gesamtlänge L : 65 mm Bohrnenn-Ø : 6 mm Klemmbereich t fix : = 30 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr. : ETA-18/0541 DoP NI001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,143*
€ 1,433*
100
Frei Haus
ab € 1,6334*
€ 1,9934*
100
Frei Haus
ab € 1,6998*
€ 2,0698*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,74992*
€ 2,64992*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,5475*
€ 3,0675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64992*
€ 3,1534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43992*
€ 2,9035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34992*
€ 2,7964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23992*
€ 2,6655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12992*
€ 2,5346
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74992*
€ 2,0824
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.